Motion
Z-3232-C62S
Z-3232-C62S 3.13 po Raccords deux pièces à bride Q, inserts de verrouillage, configurations d’extrémité É.-U. - Bride à joint torique SAE J518 Code 62 Interlock - Série Z
N° D’ARTICLE MI10921474
N° MFRZ-3232-C62S
Prix295.36 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Z-3232-C62S 3.13 po Raccords deux pièces à bride Q, inserts de verrouillage, configurations d’extrémité É.-U. - Bride à joint torique SAE J518 Code 62 Interlock - Série Z
N° D’ARTICLE MI10921474
N° MFRZ-3232-C62S
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
Prix295.36 $/pc

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353193495
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts de verrouillage, configurations d’extrémité É.-U. - Bride de joint torique SAE J518 Code 62 Interlock - Série Z
  • Type
    Inserts de verrouillage
  • CUP_NON
    822353193495
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
Z-3232-C62S 2" CODE 62 FLG / AT6K-32