Motion
23096-BEA-XL-K-MB1-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23096-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI10923515
N° MFR23096-BEA-XL-K-MB1-T52BW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23096-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI10923515
N° MFR23096-BEA-XL-K-MB1-T52BW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    165 mm
  • Poids
    453.049 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 230..-BEA-XL-K-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
23096-BEA-XL-K-MB1-T52BW SPÉRIQUE GRAND