Motion
BSBAM65F
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 65 mm, diamètre extérieur de 4.5000 po, largeur totale de 2.7047 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930734
N° MFRBSBAM65F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 65 mm, diamètre extérieur de 4.5000 po, largeur totale de 2.7047 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930734
N° MFRBSBAM65F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    68.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    114.30 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.5000 po
  • Largeur totale
    2.7047 po
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm
  • Poids
    7.03 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05060772330151
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    2890 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    152 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    192 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05060772330151

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M 65 F AVANCÉ BRG 65MM GROUPE D'ALÉSAGE