Motion
BSBAM80E
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 80 mm, diamètre extérieur de 6.0000 po, largeur totale de 3.4921 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930768
N° MFRBSBAM80E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 80 mm, diamètre extérieur de 6.0000 po, largeur totale de 3.4921 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930768
N° MFRBSBAM80E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    88.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    152.40 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    51 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Largeur totale
    3.4921 po
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm
  • Poids
    14.13 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05056407700956
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    2090 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    293 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    414 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05056407700956

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M 80 E ADVANCED SPLIT BRG ALÉSAGE 80MM