Motion
BSBAE408F
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.5000 po, diamètre extérieur de 8.0000 po, largeur totale de 4.3189 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930810
N° MFRBSBAE408F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.5000 po, diamètre extérieur de 8.0000 po, largeur totale de 4.3189 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930810
N° MFRBSBAE408F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    109.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    203.20 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Largeur totale
    4.3189 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.5000 po
  • Poids
    32.74 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05056407701366
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1610 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    418 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    615 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05056407701366

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E 408 F AVANCÉ BRG 408 ALÉSAGE