Motion
PED2
N° D’ARTICLE MI10930901
N° MFRPED2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI10930901
N° MFRPED2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    70 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    203 mm à 227 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.6875 in-2.0000 in, 45 mm-50 mm
  • Hauteur
    158 mm
  • Poids
    8.60 lb

Détails

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    05060772333794
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
PED2 PIÉDESTAL GROUPE 2 - TAILLE C2 INTÉRIEUR