Motion
PED7
N° D’ARTICLE MI10930906
N° MFRPED7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI10930906
N° MFRPED7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    143 mm
  • Largeur de la base
    120 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    374 mm à 410 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.1875 in-4.5000 in, 100 mm-115 mm
  • Hauteur
    314 mm
  • Poids
    70.55 lb

Détails

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    05060772333848
  • Montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
PED7 PIÉDESTAL GROUPE 7 - CONVIENT C7 & C6A O