Motion
BSBAM200F
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 200 mm, diamètre extérieur de 12.2500 po, largeur totale de 5.6969 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930976
N° MFRBSBAM200F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 200 mm, diamètre extérieur de 12.2500 po, largeur totale de 5.6969 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930976
N° MFRBSBAM200F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    144.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    311.15 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12.2500 po
  • Largeur totale
    5.6969 po
  • Diamètre de l’arbre
    200 mm
  • Poids
    88.18 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05060772330496
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    890 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    753 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1327 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05060772330496

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M 200 F AVANCÉ FRACTIONNÉ BRG 200MM