Motion
BSBAM230E
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 230 mm, diamètre extérieur de 13.5000 po, largeur totale de 5.8543 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930985
N° MFRBSBAM230E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 230 mm, diamètre extérieur de 13.5000 po, largeur totale de 5.8543 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930985
N° MFRBSBAM230E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    230 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    148.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    342.90 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13.5000 po
  • Largeur totale
    5.8543 po
  • Diamètre de l’arbre
    230 mm
  • Poids
    92.59 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05060772330601
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    780 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    893 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1588 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05060772330601

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M 230 E FRACTIONNEMENT AVANCÉ BRG 230MM