Motion
BSBAM240F
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 240 mm, diamètre extérieur de 14.7500 po, largeur totale de 5.8543 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930993
N° MFRBSBAM240F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 240 mm, diamètre extérieur de 14.7500 po, largeur totale de 5.8543 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10930993
N° MFRBSBAM240F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    148.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    374.65 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14.7500 po
  • Largeur totale
    5.8543 po
  • Diamètre de l’arbre
    240 mm
  • Poids
    123.46 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05060772330632
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    988 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1872 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05060772330632

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M 240 F AVANCÉ FRACTIONNÉ BRG 240MM