Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque7 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total7 po
- Épaisseur globale1/2 po
- Poids1.35 lb
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesGrâce à un mélange d’alumine céramique et d’oxyde d’aluminium friable qui élimine rapidement le stock et offre une excellente coupe à froid, cette meule de salle d’outils SG Vitrium3 5SG CA Type 01 dure trois à cinq fois plus longtemps que les meules ordinaires en oxyde d’aluminium et élimine le matériau deux fois plus rapidement que les abrasifs ordinaires. L’abrasif auto-affûtant offre des bords tranchants pour vos outils et une longue durée de production tout en minimisant le pansement et la brûlure. La liaison Vitrium3 offre une coupe froide et une excellente tenue de la forme, faisant de cette meule de salle d’outils un excellent choix pour une bonne productivité à un faible coût de meulage par pièce.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeH
- Grade de grainH
- Numéro de grain46
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253375050
- Numéro CUP du fabricant662533750502
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- Spécification5SG46-H8VS3
- CUP_NON66253375050
- Couleur de la roueBleu
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec alumine céramique haute performance et mélange d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks et une coupe fraîche et supérieure
- durent 3 - 5X plus longtemps que les roues en oxyde d’aluminium
- 2X retrait de la matière brute par rapport aux abrasifs conventionnels
- La liaison Vitrium3 haute performance est une coupe à froid avec une tenue exceptionnelle de la forme
- recommandé pour le meulage cylindrique, de surface et de salle d’outils
- L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
- Un choix exceptionnel pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce