Motion
66252941316

NORTON ABRASIVES
66252941316

7 x 1/2 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 60 J VBEP Type 01
N° D’ARTICLE MI10956387
N° MFR66252941316
Prix111.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252941316

7 x 1/2 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 60 J VBEP Type 01
N° D’ARTICLE MI10956387
N° MFR66252941316
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
Prix111.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    7 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Poids
    13.55 lb
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Affrontez les applications d’enlèvement de matériel moyen à lourd avec la meule de salle d’outils 32A AO Type 01 , qui présente un grain d’oxyde d’aluminium monocristalline pour une résistance et une netteté exceptionnelles. Cette meule nécessite un minimum de garniture et offre une coupe rapide et fraîche lorsqu’elle est associée à une machine à outils de coupe CNC, une meuleuse cylindrique ou une meuleuse de surface. Une liaison vitrifiée est idéale pour une utilisation avec une variété d’aciers à outils à des taux d’alimentation modérés à élevés, y compris les aciers en alliage de vanadium.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Violet
  • Finition couleur
    Violet
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    J
  • Grade de grain
    J
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66252941316
  • Numéro CUP du fabricant
    662529413169
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32A60-JVBEP
  • CUP_NON
    66252941316
  • Couleur de la roue
    Violet
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66252941316 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roues droites de type 01 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement solide et tranchant, idéales pour les applications de retrait de matériel moyen à lourd de production de précision
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les machines à outils de coupe CNC et le meulage cylindrique et de surface
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés