Motion
66243495317

NORTON ABRASIVES
66243495317

12 x 1 x 3 po SG Vitrium3 Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 5SG 46 J V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956489
N° MFR66243495317
Prix764.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243495317

12 x 1 x 3 po SG Vitrium3 Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 5SG 46 J V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956489
N° MFR66243495317
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
Prix764.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3 po
  • Taille de l’arbre
    3 po
  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre du disque
    12 po
  • Taille du trou
    3 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    8.1 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Grâce à un mélange d’alumine céramique et d’oxyde d’aluminium friable qui élimine rapidement le stock et offre une excellente coupe à froid, cette meule de salle d’outils SG Vitrium3 5SG CA Type 01 dure trois à cinq fois plus longtemps que les meules ordinaires en oxyde d’aluminium et élimine le matériau deux fois plus rapidement que les abrasifs ordinaires. L’abrasif auto-affûtant offre des bords tranchants pour vos outils et une longue durée de production tout en minimisant le pansement et la brûlure. La liaison Vitrium3 offre une coupe froide et une excellente tenue de la forme, faisant de cette meule de salle d’outils un excellent choix pour une bonne productivité à un faible coût de meulage par pièce.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
  • Couleur
    Blanc
  • Finition couleur
    Blanc
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    J
  • Grade de grain
    J
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66243495317
  • Numéro CUP du fabricant
    662434953170
  • Rpm max.
    2705 tr/min
  • Vitesse maximale
    2705 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    5SG46-J8VS3
  • CUP_NON
    66243495317
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66243495317 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roues droites de type 01 avec alumine céramique haute performance et mélange d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks et une coupe fraîche et supérieure
  • durent 3 - 5X plus longtemps que les roues en oxyde d’aluminium
  • 2X retrait de la matière brute par rapport aux abrasifs conventionnels
  • La liaison Vitrium3 haute performance est une coupe à froid avec une tenue exceptionnelle de la forme
  • recommandé pour le meulage cylindrique, de surface et de salle d’outils
  • L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
  • Un choix exceptionnel pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce