Motion
66253203453

NORTON ABRASIVES
66253203453

12 x 1-1/2 x 5 po Roue de salle d’outils SG supérieure à 4 po 5SG 46 G VSP Type 01
N° D’ARTICLE MI10956505
N° MFR66253203453
Prix1,162.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253203453

12 x 1-1/2 x 5 po Roue de salle d’outils SG supérieure à 4 po 5SG 46 G VSP Type 01
N° D’ARTICLE MI10956505
N° MFR66253203453
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
Prix1,162.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre du disque
    12 po
  • Taille du trou
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Poids
    9.95 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Doublez votre taux d’élimination des stocks par rapport aux abrasifs standard à un faible coût par tâche avec la meule polyvalente SG 5SG CA Type 01 supérieure à une meule de 4 po pour salle d’outils. Conçue avec une liaison puissante et un mélange abrasif d’alumine céramique auto-affûteuse ultra haute performance et d’oxyde d’aluminium friable, cette roue coupe, meule et affûte les outils, les matrices et autres surfaces rapidement, avec un minimum de brûlure et de pansement, les gardant tranchants plus longtemps. Utilisez la meule avec des machines de coupe CNC et des meuleuses cylindriques et de surface pour travailler le titane, l’aérospatiale et d’autres superalliages, la fonte, le ductile et le fer gris, et les aciers inoxydables de série 400 et durs au carbone.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
  • Couleur
    Bleu
  • Finition couleur
    Bleu
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    G
  • Grade de grain
    G
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253203453
  • Numéro CUP du fabricant
    662532034535
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Vitesse maximale
    2070 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    5SG46-GVSP
  • CUP_NON
    66253203453
  • Couleur de la roue
    Bleu
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253203453 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roues droites de type 01 avec alumine céramique haute performance et mélange d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks et une coupe fraîche et supérieure
  • durent 3 - 5X plus longtemps que les roues en oxyde d’aluminium
  • 2X retrait de la matière brute par rapport aux abrasifs conventionnels
  • Adhérence haute performance pour la polyvalence (pour le meulage d’aciers à outils à haute vitesse, d’aciers durcis et souples, et d’alliages aérospatiaux) et une tenue exceptionnelle de la forme
  • L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
  • Un choix exceptionnel pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce sur les machines à outils de coupe CNC et les meuleuses cylindriques et de surface