Motion
66253363927

NORTON ABRASIVES
66253363927

14 x 1 x 3 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 60 I VBE Type 01
N° D’ARTICLE MI10956529
N° MFR66253363927
Prix619.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253363927

14 x 1 x 3 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 60 I VBE Type 01
N° D’ARTICLE MI10956529
N° MFR66253363927
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
Prix619.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3 po
  • Taille de l’arbre
    3 po
  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre du disque
    14 po
  • Taille du trou
    3 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    11 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Affrontez les applications d’enlèvement de matériel moyen à lourd avec la meule de salle d’outils 32A AO Type 01 , qui présente un grain d’oxyde d’aluminium monocristalline pour une résistance et une netteté exceptionnelles. Cette meule nécessite un minimum de garniture et offre une coupe rapide et fraîche lorsqu’elle est associée à une machine à outils de coupe CNC, une meuleuse cylindrique ou une meuleuse de surface. Une liaison vitrifiée est idéale pour une utilisation avec une variété d’aciers à outils à des taux d’alimentation modérés à élevés, y compris les aciers en alliage de vanadium.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Violet
  • Finition couleur
    Violet
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    I
  • Grade de grain
    I
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253363927
  • Numéro CUP du fabricant
    662533639272
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32A60-IVBE
  • CUP_NON
    66253363927
  • Couleur de la roue
    Violet
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253363927 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roues droites de type 01 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement solide et tranchant, idéales pour les applications de retrait de matériel moyen à lourd de production de précision
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les machines à outils de coupe CNC et le meulage cylindrique et de surface
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés