Motion
66253387219

NORTON ABRASIVES
66253387219

14 x 1-1/2 x 5 po Roue de salle d'outils Quantum Vitrium3 supérieure à 4 po 5NQ 46 I V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956538
N° MFR66253387219
Prix1,537.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253387219

14 x 1-1/2 x 5 po Roue de salle d'outils Quantum Vitrium3 supérieure à 4 po 5NQ 46 I V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956538
N° MFR66253387219
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
Prix1,537.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre du disque
    14 po
  • Taille du trou
    5 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Poids
    14.7 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Terminez les pièces avec précision grâce à la meule de salle d’outils Quantum Vitrium3 5NQ CA Type 01 , qui offre un temps de cycle et de processus bas pour un meulage de production précis. La meule droite est dotée d’un grain de céramique exclusif conçu pour les applications de force faible à élevée sur les métaux difficiles à meuler. Une liaison Vitrium3 haute performance coupe froidement à haute vitesse, offrant une excellente tenue de la forme pendant le meulage en salle d’outils, cylindrique ou de surface sur des métaux aussi divers que la fonte, l’acier inoxydable, le titane et l’Inconel. Remplacez votre meule moins fréquemment grâce à une durée de vie 33 à 100  % plus longue et une puissance de seuil 15  % inférieure par rapport aux produits en céramique concurrents.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
  • Couleur
    Vert
  • Finition couleur
    Vert
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    I
  • Grade de grain
    I
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253387219
  • Numéro CUP du fabricant
    662533872198
  • Rpm max.
    2320 tr/min
  • Vitesse maximale
    2320 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    5NQ46-IVS3
  • CUP_NON
    66253387219
  • Couleur de la roue
    Vert
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253387219 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roues droites de type 01 avec forme de grain de céramique révolutionnaire, exclusive et technique et chimie pour toutes les applications à faible, moyenne et haute force allant de la fonte à l’acier inoxydable, en passant par les Inconel et le titane difficiles à meuler
  • La liaison Vitrium3 haute performance est une liaison de coupe à haute vitesse et à froid avec une tenue de forme exceptionnelle
  • recommandé pour le meulage cylindrique, de surface et de salle d’outils
  • Une durée de vie de 33 % à 100 % plus longue, un RMR 30 % plus élevé et une puissance de seuil 15 % inférieure par rapport aux produits en céramique concurrents
  • Meilleur choix pour le meulage de précision
  • atteindre la productivité la plus élevée, le temps de cycle et de traitement le plus bas et les pièces finies les plus précises, au coût total le plus bas