Motion
66253179147

NORTON ABRASIVES
66253179147

16 x 5/32 x 1 po Roue tronçonneuse Foundry X Reinf Foundry 5NVA 20 V B75N Type 01/41
N° D’ARTICLE MI10956554
N° MFR66253179147
Prix135.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253179147

16 x 5/32 x 1 po Roue tronçonneuse Foundry X Reinf Foundry 5NVA 20 V B75N Type 01/41
N° D’ARTICLE MI10956554
N° MFR66253179147
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
Prix135.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Taille du trou
    1 po
  • Diamètre total
    16 po
  • Épaisseur globale
    5/32 po
  • Poids
    3.4 lb
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    5/32 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Application
    Coupure
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Mot-clé de description
    Roue, meule tronçonneuse, meule fonderie, meule tronçonneuse fonderie, meule tronçonneuse
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    V
  • Numéro de grain
    20
  • Code d’harmonisation
    00000000
  • Numéro de stock du fabricant
    66253179147
  • Numéro CUP du fabricant
    662531791477
  • Rpm max.
    3820 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone Alumine
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Spécification
    FOUNDRYX NV-VBFX-N
  • Type
    Type 01/41
  • CUP_NON
    66253179147
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 01/41

Aperçu

Description du fabricant
66253179147 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • L’abrasif de zircone alumine auto-affûtant de qualité permet des coupes rapides sur les applications de coupe de fonderie
  • La technologie Strong Bond offre une performance supérieure sur les aciers inoxydables, durs et souples des séries 300 et 400 , les aciers à outils, le titane, les superalliages, les métaux souples (aluminium, laiton, bronze, cuivre) et le fonte, le ductile et le fer gris
  • La durabilité améliorée de l’abrasif et la résistance à la chaleur entraînent une durée de vie plus longue des roues, montrant des rapports G jusqu’à 80  % meilleurs - matériau retiré/usure des roues
  • Durable
  • peut résister à des applications exigeantes