Motion
69078665433

NORTON ABRASIVES
69078665433

20 x 2 x 8 po Roue cylindrique 32A 46 I VBE Type 01
N° D’ARTICLE MI10956681
N° MFR69078665433
Prix2,670.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69078665433

20 x 2 x 8 po Roue cylindrique 32A 46 I VBE Type 01
N° D’ARTICLE MI10956681
N° MFR69078665433
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
Prix2,670.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    8 po
  • Diamètre de la roue
    20 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Grade
    I
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    1245 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
69078665433 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roue droite de type 01 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, pour les applications de retrait de matériel moyen à lourd de production de précision
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique et de salle d’outils
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés