Motion
66253246994

NORTON ABRASIVES
66253246994

20 x 6 x 12 po Roue sans centre Gemini 52A 60 L VS Type 01
N° D’ARTICLE MI10956738
N° MFR66253246994
Prix1,308.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253246994

20 x 6 x 12 po Roue sans centre Gemini 52A 60 L VS Type 01
N° D’ARTICLE MI10956738
N° MFR66253246994
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
Prix1,308.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    12 po
  • Taille de l’arbre
    12 po
  • Diamètre du trou central
    12 po
  • Diamètre
    20 po
  • Dimensions
    20 x 6 x 12 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du disque
    20 po
  • Taille du trou
    12 po
  • Diamètre extérieur
    20 po
  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    6 po
  • Diamètre du tampon
    20 po
  • Épaisseur
    6 po
  • Poids
    108.1 lb
  • Diamètre de la roue
    20 po
  • Épaisseur de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Meules sans centre, meules de précision
  • Application
    Meulage sans centre
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Couleur du disque
    Brun
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    L
  • Grade de grain
    L
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253246994
  • Numéro CUP du fabricant
    662532469948
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, aciers à outils, aluminium, fonte, fonte ductile, fer gris
  • Rpm max.
    1625 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules sans centre, meules de précision
  • Série
    Gémeaux
  • Forme
    Type 01
  • Spécification
    GEMINI 60-L
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • Forme de pierre
    Type 01
  • Type
    Type 01
  • CUP_NON
    66253246994
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253246994 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roue droite de type 01 avec abrasif en oxyde d’aluminium spécialement mélangé
  • Une liaison vitrifiée solide assure une coupe à froid et un rendement de meulage sans centre d’élimination de la matière uniforme
  • Le grain et le grade moyens permettent de meuler une vaste gamme de pièces sur une seule machine
  • Idéal lorsque la polyvalence et le prix initial sont les principales considérations d’achat
  • meulera l’acier inoxydable de la série 400 , les aciers au carbone dur, les aciers au carbone doux, les aciers à outils, l’aluminium, la fonte, la fonte ductile et la fonte grise