Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre305 mm
- Taille de l’arbre305 mm
- Diamètre du trou central305 mm
- Diamètre20 po
- Dimensions20 po x 8 po x 305 mm
- Diamètre du disque20 po
- Taille du trou305 mm
- Diamètre extérieur20 po
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale8 po
- Diamètre du tampon20 po
- Épaisseur8 po
- Poids153.25 lb
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules sans centre, meules de précision
- ApplicationMeulage sans centre
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Couleur du disqueBrun
- ECCNEAR99
- GradeQ
- Grade de grainQ
- Numéro de grain54
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant69078666546
- Numéro CUP du fabricant690786665465
- Application du matérielAcier inoxydable série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, aciers à outils, aluminium, fonte, fonte ductile, fer gris
- Rpm max.1815 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules sans centre, meules de précision
- FormeType 01
- Spécification32AC54-QB
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- Forme de pierreType 01
- TypeType 01
- CUP_NON69078666546
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roue droite de type 01 avec abrasif en oxyde d’aluminium/carbure de silicium
- Les meules Norton sans centre à liaison de résine sont le choix pour l’enlèvement des stocks, les longs trajets irréguliers et plus rapides grâce au meulage d’alimentation
- Idéal pour une gamme complète de composants de forme simple à complexe
- Idéal lorsqu’une meule est utilisée pour meuler plusieurs matériaux différents de haute à basse résistance à la traction : acier inoxydable série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone doux, aciers à outils, aluminium, fonte, fonte ductile et fonte grise