Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre12 po
- Taille de l’arbre12 po
- Diamètre du trou central12 po
- Diamètre500 mm
- Dimensions500 mm x 200 mm x 12 po
- Diamètre du disque500 mm
- Taille du trou12 po
- Diamètre extérieur20 po
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale8 po
- Diamètre du tampon20 po
- Épaisseur8 po
- Poids150 lb
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules sans centre, meules de précision
- ApplicationMeulage sans centre
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Pays d’origineInde
- Couleur du disqueBleu
- ECCNEAR99
- GradeL
- Grade de grainL
- Numéro de grain80
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253490783
- Numéro CUP du fabricant662534907837
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , aluminium, aciers au carbone doux
- Rpm max.1718 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules sans centre, meules de précision
- FormeType 01
- Spécification55A80-LVS
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- Forme de pierreType 01
- TypeType 01
- CUP_NON66253490783
- Type de roueType 01
Aperçu
- La meule droite de type 01 avec oxyde d’aluminium monocristalline 55A offre une performance supérieure pour les applications de plongeon sans centre et d’alimentation par passage
- La liaison vitrifiée avancée permet une tenue de forme supérieure et une durée de vie de la meule abrasive
- Idéal pour les composants de forme simple à complexe, avec une productivité accrue
- plus de pièces de qualité à faible coût par pièce
- Excellent choix lorsqu’une meule est utilisée pour meuler plusieurs matériaux différents