Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-3/4 po
- Taille de l’arbre1-3/4 po
- Trou central Diamètre1-3/4 po
- Taille du trou1-3/4 po
- Diamètre total24 po
- Épaisseur globale7/32 po
- Poids8 lb
- Roue Diamètre24 po
- Roue Épaisseur7/32 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- ApplicationCoupure
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Mot-clé de descriptionRoue, meule tronçonneuse, meule fonderie, meule tronçonneuse fonderie, meule tronçonneuse
- ECCNEAR99
- GradeV
- Numéro de grain20
- Code d’harmonisation00000000
- Numéro de stock du fabricant66253179374
- Numéro CUP du fabricant662531793747
- Rpm max.2260 tr/min
- Type de minérauxZircone Alumine
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- SpécificationFOUNDRYX NV-VBFX-B
- TypeType 01/41
- CUP_NON66253179374
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 01/41
Aperçu
- L’abrasif de zircone alumine auto-affûtant de qualité permet des coupes rapides sur les applications de coupe de fonderie
- La technologie Strong Bond offre une performance supérieure sur les aciers inoxydables, durs et souples des séries 300 et 400 , les aciers à outils, le titane, les superalliages, les métaux souples (aluminium, laiton, bronze, cuivre) et le fonte, le ductile et le fer gris
- La durabilité améliorée de l’abrasif et la résistance à la chaleur entraînent une durée de vie plus longue des roues, montrant des rapports G jusqu’à 80 % meilleurs - matériau retiré/usure des roues
- Durable
- peut résister à des applications exigeantes