Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre16-1/2 po
- Taille de l’arbre16-1/2 po
- Diamètre du trou central16-1/2 po
- Diamètre20 po
- Dimensions20 x 5 x 16-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du disque20 po
- Taille du trou16-1/2 po
- Diamètre extérieur20 po
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale5 po
- Diamètre du tampon20 po
- Épaisseur5 po
- Poids42 lb
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules de surface/cylindriques, meules de précision
- ApplicationMeulage cylindrique, élimination des stocks, meulage de surface
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Couleur du disqueBleu
- ECCNEAR99
- GradeG
- Grade de grainG
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant69078665769
- Numéro CUP du fabricant690786657699
- Application du matérielAciers au carbone doux, aciers à outils
- Rpm max.1050 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules de surface/cylindriques, meules de précision
- FormeType 02
- Spécification23A30-G19VCP
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- Forme de pierreType 02
- TypeType 02
- CUP_NON69078665769
- Type de roueType 02
Aperçu
- Roue de cylindre de type 02 avec abrasif à l’oxyde d’aluminium tranchant pour les applications d’enlèvement de matière moyenne à lourde
- Adhérence poreuse pour une coupe à froid sur les zones de contact moyennes à larges
- détention de la forme en suspens
- Coupe libre sur une large gamme d'applications de meules de surface à broche verticale
- Meilleur choix pour les aciers au carbone doux et les aciers à outils