Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central8 po
- Profondeur encastrée1/2 po
- Diamètre encastré11-1/2 po
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue3 po
Détails
- GradeI
- Numéro de grain46
- Rpm max.1625 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 07
Aperçu
- Leur polyvalence et leur prix économique font de ces meules un bon choix lorsque de nombreux travaux de petit à moyen volume sont exécutés sur une ou deux machines
- Obtenez une coupe à froid, une performance d’élimination de la pâte constante sur les zones de contact étroites à moyennes grâce à notre abrasif durable à l’oxyde d’aluminium et à notre forte liaison vitrifiée
- Bon choix lorsque le prix économique est un critère d’achat clé
- La liaison poreuse dans les meules à grande surface permet une coupe à froid sur les zones de contact moyennes à larges, avec un dégagement élevé des copeaux et un enlèvement des copeaux