Motion
66243495339

NORTON ABRASIVES
66243495339

4 x 1-1/2 x 1-1/4 x 1/4 x 1/2 po SG Vitrium3 Roue de la salle d'outils inférieure à =4 po 5SG 46 K V35 Type 11
N° D’ARTICLE MI10957012
N° MFR66243495339
Prix127.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243495339

4 x 1-1/2 x 1-1/4 x 1/4 x 1/2 po SG Vitrium3 Roue de la salle d'outils inférieure à =4 po 5SG 46 K V35 Type 11
N° D’ARTICLE MI10957012
N° MFR66243495339

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix127.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    4 po
  • Largeur de la jante avant
    1/4 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Poids
    0.5 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Un choix judicieux lorsque le faible coût et la productivité élevée sont des facteurs importants, la roue d'outillage SG Vitrium3 5SG CA Type 11 est conçue pour être utilisée avec les machines à outils de coupe CNC et les machines à outils et à découper. La meule est dotée d’un mélange exclusif d’alumine céramique et d’abrasif d’oxyde d’aluminium friable pour assurer une action de coupe à froid. Dure trois à cinq fois plus longtemps que les meules en oxyde d’aluminium, la meule enlève les matières brutes à un taux deux fois plus élevé que les abrasifs traditionnels. Idéal pour la coupe à haute vitesse, le liant Vitrium3 maximise la tenue de la forme, tandis que l’abrasif auto-affûtant aide à réduire les brûlures et le dressage.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
  • Couleur
    Blanc
  • Finition couleur
    Blanc
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    K
  • Grade de grain
    K
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22.4000
  • Numéro de stock du fabricant
    66243495339
  • Numéro CUP du fabricant
    662434953392
  • Rpm max.
    5730 tr/min
  • Vitesse maximale
    5730 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    5SG46-K8VS3
  • CUP_NON
    66243495339
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
JANTES À COUPELLE ÉVASÉE DE TYPE 66243495339 DE TYPE 11
  • Meules en boisseaux évasées de type 11 avec alumine céramique haute performance exclusive et mélange abrasif d’oxyde d’aluminium friable pour une coupe supérieure à froid
  • Durée de vie 3 - 5X plus longue que les roues en oxyde d’aluminium
  • 2X retrait de la matière brute par rapport aux abrasifs conventionnels
  • La liaison Vitrium3 haute performance est une liaison de coupe à haute vitesse et à froid avec une tenue de forme exceptionnelle
  • recommandé pour le meulage cylindrique, de surface et de salle d’outils
  • L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
  • Un choix exceptionnel pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce