Motion
66252838492

NORTON ABRASIVES
66252838492

6 x 4-1/2 x 2 x 1-1/4 x 3/8 x 1/2 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 60 J VBE Type 11
N° D’ARTICLE MI10957026
N° MFR66252838492
Prix295.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252838492

6 x 4-1/2 x 2 x 1-1/4 x 3/8 x 1/2 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 60 J VBE Type 11
N° D’ARTICLE MI10957026
N° MFR66252838492
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
Prix295.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    6 po
  • Largeur de la jante avant
    3/8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    2 po
  • Poids
    1.7 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Effectuez le retrait de la marchandise, le meulage de l’outil et du couteau, l’affûtage de l’outil et d’autres tâches avec la meule de salle d’outils 32A AO Type 11 . Conçue avec un grain d’oxyde d’aluminium moncrystalline super tranchant, cette meule à godet évasé de type 11 offre une action de coupe précise, rapide et froide. La roue mesure plus de 4 pouces et a besoin de peu de garniture pour une utilisation sans tracas. Dotée d’une liaison vitrifiée pour une utilisation polyvalente sur les machines à outils de coupe CNC et les machines à outils et à couteaux, la meule meule l’acier inoxydable, l’acier au carbone, l’aluminium et l’acier allié au vanadium, même à des taux d’alimentation élevés.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Violet
  • Finition couleur
    Violet
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    J
  • Grade de grain
    J
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66252838492
  • Numéro CUP du fabricant
    662528384927
  • Rpm max.
    3820 tr/min
  • Vitesse maximale
    3820 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32A60-JVBE
  • CUP_NON
    66252838492
  • Couleur de la roue
    Violet
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
JANTES À COUPELLE ÉVASÉE DE TYPE 66252838492 DE TYPE 11
  • Meules à godets évasés de type 11 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement solide et tranchant, pour les applications de production de précision d’enlèvement de matériel moyen à lourd
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les machines à outils de coupe CNC et les machines à outils et à couteaux
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés