Motion
66252843197

NORTON ABRASIVES
66252843197

5 x 1/4 x 5/8-11 po Roue de meulage rapide BlueFire INOX/SS ZA 24 S Type 27
N° D’ARTICLE MI10957107
N° MFR66252843197
Prix17.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843197

5 x 1/4 x 5/8-11 po Roue de meulage rapide BlueFire INOX/SS ZA 24 S Type 27
N° D’ARTICLE MI10957107
N° MFR66252843197
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
Prix17.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Diamètre du disque
    5 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Poids
    0.52 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Détails supplémentaires
    Grâce à un mélange très avancé de zircone et d’oxyde d’aluminium, cette meule BlueFire INOX/SS ZA ZA de type 27 vous offre deux ou trois fois la durée de vie d’une meule à oxyde d’aluminium. Dotée d’une épaisseur de 1/4-inch po et d’un centre enfoncé, cette meule est spécialement conçue pour meuler rapidement et efficacement les stocks de l’acier inoxydable de la série 400 . Comme cette meule contient moins de 1/1000th parties de fer, de soufre ou de chlore, elle protège l’acier inoxydable contre la contamination, la rouille et la corrosion.
  • Application
    Retrait de stock
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
  • Grade
    S
  • Grade de grain
    S
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.40.00
  • Numéro de stock du fabricant
    66252843197
  • Numéro CUP du fabricant
    662528431973
  • Rpm max.
    12225 tr/min
  • Vitesse maximale
    12225 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone Alumine
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    COUPE RAPIDE FEU BLEU
  • CUP_NON
    66252843197
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843197 TYPE 27 ET TYPE 27/42 AMORTI
  • Un mélange des abrasifs les plus avancés en alumine de zircone et en oxyde d’aluminium offre 2 à 3 fois la durée de vie des meules en oxyde d’aluminium
  • Meule à angle central droit et à angle central enfoncé de 1/4 po d’épaisseur, idéale pour le meulage léger à intensif de l’acier inoxydable de la série 400 sur le fond/la face de la meule
  • Contient moins de 0.1 % de fer, de soufre ou de chlore pour des résultats sans rouille et sans corrosion
  • ne contaminera pas l’acier inoxydable
  • Conçu spécialement pour offrir un taux de coupe rapide