Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Diamètre du disque7 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total7 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Poids0.615 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine de zircone/carbone de silicium
- Détails supplémentairesAugmentez la polyvalence de votre meuleuse avec cette meule à fonderie BlueFire ZC ZA/SC Type 27 . Conçue pour être utilisée avec une large gamme de matériaux, y compris l’acier inoxydable de la série 400 , les aciers au carbone et le fer, la meule est renforcée pour gérer les travaux de fonderie agressifs, tels que le nettoyage des lignes de séparation, des tampons et des scories. La meule est dotée d’un mélange d’abrasifs en alumine de zircone et en carbure de silicone pour durer plus longtemps que les meules en oxyde d’aluminium, tandis qu’un centre enfoncé de 1/8-inch-thick vous permet d’utiliser la meule sur une meuleuse à angle droit pour le meulage et la coupe latéraux.
- ApplicationCoupure, enlèvement des stocks
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule, meule et meule tronçonneuse, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule mélangeur, meule à angle droit
- GradeT
- Grade de grainT
- Numéro de grain24
- Code d’harmonisation6804.22.40.00
- Numéro de stock du fabricant66252915526
- Numéro CUP du fabricant662529155267
- Rpm max.8600 tr/min
- Vitesse maximale8600 tr/min
- Type de minérauxAlumine de zircone/carbone de silicium
- Quantité du colis1
- SpécificationFOND DE TEINT BLUE FIRE
- CUP_NON66252915526
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27
Aperçu
- Un mélange de l’abrasif en alumine de zircone le plus avancé avec un grain de carbure de silicium de première qualité pour 2-3 fois la durée de vie des meules en oxyde d’aluminium
- Meule à moyeu déporté de 1/8 po d’épaisseur conçue pour être utilisée à un angle de 90 degrés sur une meuleuse à angle droit pour le découpage et le meulage latéral léger
- Conçu et renforcé pour les applications de fonderie agressives comme le nettoyage des lignes de séparation, des tampons et des scories
- Excellent mélange de performance et de prix sur une large gamme de matériaux, y compris l’acier inoxydable de la série 400 , les aciers au carbone durs et les aciers au carbone souples