Motion
66253145562

NORTON ABRASIVES
66253145562

1-7/8 x 5/8 x 1/4 po Quantum Vitrified Bond Mounted Point A36 A36 36 HUILE QUANTUM ET GAZ 36 Grit
N° D’ARTICLE MI10957255
N° MFR66253145562
Prix8.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253145562

1-7/8 x 5/8 x 1/4 po Quantum Vitrified Bond Mounted Point A36 A36 36 HUILE QUANTUM ET GAZ 36 Grit
N° D’ARTICLE MI10957255
N° MFR66253145562
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
Prix8.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Grade
    N
  • Numéro de grain
    36
  • Code d’harmonisation
    6804.22.6000
  • Numéro de stock du fabricant
    66253145562
  • Numéro CUP du fabricant
    662531455621
  • Rpm max.
    23520 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253145562

Aperçu

Description du fabricant
66253145562 POINT DE MONTAGE DE LIAISON VITRIFIÉE
  • Grain quantique avec grain et forme uniques en céramique technique, spécialement conçu pour les opérations de meulage d’alliage à haut volume et à haute vitesse
  • Charge minimale et accumulation de chaleur
  • offrent une durée de vie jusqu’à 33 % plus longue et des taux d’élimination des métaux 37 % meilleurs que les autres pointes en céramique
  • Polyvalent
  • optimisé pour toutes les applications vitrifiées à force faible, moyenne et élevée
  • Le meilleur choix pour les applications à grand volume, à gros grain, à élimination rapide du métal et à préparation de surface