Motion
61463685755

NORTON ABRASIVES
61463685755

8 x 2 x 3/4 po Outil et couteau Inde Economy Benchstone UPB8 Moyen
N° D’ARTICLE MI10957507
N° MFR61463685755
Prix35.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463685755

8 x 2 x 3/4 po Outil et couteau Inde Economy Benchstone UPB8 Moyen
N° D’ARTICLE MI10957507
N° MFR61463685755
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
Prix35.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Épaisseur  
    1 po
  • Global Largeur  
    2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Grade
    O
  • Numéro de stock du fabricant
    61463685755
  • Numéro CUP du fabricant
    614636857558
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    EZ EDGE AE6
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    61463685755

Aperçu

Description du fabricant
PIERRES D’HUILE DE BANC 61463685755
  • Une combinaison pratique de côtés à gros grain et à grain fin de l’Inde, notre abrasif en oxyde d’aluminium à coupe lisse
  • Utiliser le côté grossier pour réparer les bords endommagés, puis utiliser le côté fin pour un bord encore plus tranchant
  • L’utilisation de ces pierres avec de l’huile améliore l’action d’affûtage et minimise l’obstruction de la surface des pierres
  • La longueur est compatible avec les lames plus longues communes aux couteaux de cuisine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté