Motion
66254468389

NORTON ABRASIVES
66254468389

Norton - 4-1/2 in Disc Diameter, Premium Ceramic Alumina Abrasive Material, Fiber Backing Material, 24 Grit, Orange Color
N° D’ARTICLE MI10957612
N° MFR66254468389
Prix9.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254468389

Norton - 4-1/2 in Disc Diameter, Premium Ceramic Alumina Abrasive Material, Fiber Backing Material, 24 Grit, Orange Color
N° D’ARTICLE MI10957612
N° MFR66254468389
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
Prix9.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Fibre
  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    4-1/2 po
  • Taille
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Disques en fibre revêtue, Disques
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Type de pièce jointe
    Fixation Speed-Lok
  • Type de montage arrière
    Fixation Speed-Lok
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Couleur une fois sec
    Orange
  • Type de connexion
    Fixation Speed-Lok
  • Matériel de contact
    Inox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    Fixation Speed-Lok
  • Type de disque
    Disque transparent verrouillable en fibre
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 24
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6805.10
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66254468389
  • Numéro CUP du fabricant
    662544683899
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Vitesse maximale
    13000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type de montage
    Fixation Speed-Lok
  • Nombre de trous d’aspiration
    3
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    Fixation Speed-Lok
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique haut de gamme
  • CUP_NON
    66254468389

Aperçu

Description du fabricant
66254468389 DISQUES EN FIBRE
  • Le grain microfracturé à 100 % d’alumine céramique expose constamment les bords de grain plus tranchants pour augmenter considérablement le taux de coupe et la durée de vie par rapport aux disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Le traitement d’aide au meulage autolubrifiant offre la coupe la plus froide sur l’acier inoxydable, les aciers à haute teneur en alliage, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
  • Le meilleur choix de disque en fibre à grain grossier combiné à la conception de trou brevetée AVOS pour la vue de surface donne une coupe agressive et réduit la chaleur jusqu'à 30 pour cent pour une durée de vie du disque plus longue
  • Le support d’arbre Speed-Lok permet de changer rapidement, facilement et sans outil le disque