Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierFibre
- Diamètre5 po
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre extérieur5 po
- Diamètre total5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Taille5 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifDisques en fibre revêtue, Disques
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
- Type de pièce jointeFixation Speed-Lok
- Type de montage arrièreFixation Speed-Lok
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Type de connexionFixation Speed-Lok
- Matériel de contactInox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueFixation Speed-Lok
- Type de disqueDisque transparent verrouillable en fibre
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs 50
- Numéro de grain50
- Code d’harmonisation6805.10
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant66254468387
- Numéro CUP du fabricant662544683875
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
- Rpm max.13000 tr/min
- Vitesse maximale13000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Type de montageFixation Speed-Lok
- Nombre de trous d’aspiration3
- Quantité du colis1
- Changement rapideFixation Speed-Lok
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON66254468387
Aperçu
- Le grain microfracturé à 100 % d’alumine céramique expose constamment les bords de grain plus tranchants pour augmenter considérablement le taux de coupe et la durée de vie par rapport aux disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
- Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
- Le traitement d’aide au meulage autolubrifiant offre la coupe la plus froide sur l’acier inoxydable, les aciers à haute teneur en alliage, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Le meilleur choix de disque en fibre à grain grossier combiné à la conception de trou brevetée AVOS pour la vue de surface donne une coupe agressive et réduit la chaleur jusqu'à 30 pour cent pour une durée de vie du disque plus longue
- Le support d’arbre Speed-Lok permet de changer rapidement, facilement et sans outil le disque