Motion
66261127482

NORTON ABRASIVES
66261127482

Disque de ponçage Norton - 12 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, poids C Matériau de support en papier imperméable, grain 600 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI10958001
N° MFR66261127482
Prix237.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261127482

Disque de ponçage Norton - 12 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, poids C Matériau de support en papier imperméable, grain 600 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI10958001
N° MFR66261127482
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
Prix237.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier imperméable
  • Diamètre
    12 po
  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre extérieur
    12 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Diamètre du tampon
    12 po
  • Taille
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur du matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition
  • Type de pièce jointe
    Montage central
  • Type de montage arrière
    Montage central
  • Matériau de support
    Poids en C Papier imperméable
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Couleur une fois sec
    Noir
  • Type de connexion
    Montage central
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, super alliages, titane
  • Pays d’origine
    Brésil
  • Type de fixation de disque
    Montage central
  • Type de disque
    Disque en papier
  • Sèche ou humide
    Étanche
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Ultra fin
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 600
  • Numéro de grain
    600
  • Code d’harmonisation
    6805.20
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66261127482
  • Numéro CUP du fabricant
    662611274821
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composés, super alliages, titane
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Vitesse maximale
    1725 tr/min
  • Type de minéraux
    Carbure de silicium
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Carbure de silicium
  • CUP_NON
    66261127482
  • Étanche
    Étanche

Aperçu

Description du fabricant
66261127482 DISQUES EN PAPIER (NON-PSA, UTILISER LA PUBLICITÉ
  • Abrasif au carbure de silicium tranchant pour une coupe rapide avec une excellente finition dans les applications humides
  • Le support en papier de poids C imperméable est stable sur le plan environnemental, résiste à la courbure du produit par temps humide ainsi qu’à l’écaillage et aux fissures
  • Le système avancé de liaison à la résine augmente la flexibilité et l’adhésion abrasive
  • Un bon choix pour le ponçage de couche transparente et de laque
  • ces disques antiadhésifs sont disponibles lorsqu’il est nécessaire de coller le disque avec du ciment à disque