Motion
77696095010

NORTON ABRASIVES
77696095010

3 po Disque d'aspiration à air chaud en papier NorGrip cyclonique sans fil à air multiple Dry Ice, grain P240 , alumine céramique A975
N° D’ARTICLE MI10958038
N° MFR77696095010
Prix72.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696095010

3 po Disque d'aspiration à air chaud en papier NorGrip cyclonique sans fil à air multiple Dry Ice, grain P240 , alumine céramique A975
N° D’ARTICLE MI10958038
N° MFR77696095010
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
Prix72.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    P240
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    77696095010
  • Numéro CUP du fabricant
    776960950104
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    Glace sèche
  • CUP_NON
    77696095010

Aperçu

Description du fabricant
77696095010 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER
  • La conception de trou d’aspiration en spirale, abrasif en alumine céramique à gel ensemencé de qualité P et découpé au laser maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination, et offre un taux de coupe frais, rapide et constant et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
  • L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • Le revêtement et la couche ouverte à base d’eau et de stéarate non pigmenté offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
  • Un choix exceptionnel pour les applications de ponçage à disque en papier léger les plus exigeantes pour le mélange, le ponçage et la finition sous vide à grain fin
  • arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque