Motion
66623377543

NORTON ABRASIVES
66623377543

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P180 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10958061
N° MFR66623377543
Prix86.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623377543

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P180 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10958061
N° MFR66623377543
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
Prix86.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Longueur du bloc
    38 mm
  • Largeur du bloc
    25 mm
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, microfinition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle,
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle,
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Jaune
  • Finition couleur
    Jaune
  • Couleur une fois sec
    Jaune
  • Type de connexion
    Crochet et boucle,
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle,
  • Type de disque
    Disque H&L en papier
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Fine
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P180
  • Numéro de grain
    P180
  • Code d’harmonisation
    6805.20
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66623377543
  • Numéro CUP du fabricant
    666233775438
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    1
  • Forme
    Type 29
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • Forme de pierre
    Type 29
  • CUP_NON
    66623377543

Aperçu

Description du fabricant
66623377543 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
  • Un bon choix pour la finition et la microfinition à grain fin d’une vaste gamme de substrats, y compris les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux