Motion
63642597514

NORTON ABRASIVES
63642597514

Disque de ponçage Norton - 6 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, D-wt. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P220 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10958152
N° MFR63642597514
Prix121.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642597514

Disque de ponçage Norton - 6 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, D-wt. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P220 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10958152
N° MFR63642597514
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
Prix121.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en D Papier anti-chargement
  • Diamètre
    6 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Taille
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Poids en D Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Couleur une fois sec
    Orange
  • Type de connexion
    Crochet et boucle
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle
  • Type de disque
    Disque H&L en papier
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Très fin
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P220
  • Numéro de grain
    P220
  • Code d’harmonisation
    6805.20
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    63642597514
  • Numéro CUP du fabricant
    636425975144
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • CUP_NON
    63642597514

Aperçu

Description du fabricant
63642597514 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium céramique à bord plus tranchant de prochaine génération de catégorie P assure un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
  • L’endos unique en polyester renforcé de latex de poids D offre une résistance maximale aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • Le revêtement à base d’eau et de stéarate non pigmenté No-Fil et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
  • Le meilleur choix pour les applications de ponçage et de finition à grain fin les plus exigeantes
  • arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque