Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Diamètre6 po
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre extérieur6 po
- Diamètre total6 po
- Diamètre du tampon6 po
- Taille6 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, microfinition, ponçage
- Type de pièce jointeCrochet et boucle
- Type de montage arrièreCrochet et boucle
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Couleur une fois secBleu
- Type de connexionCrochet et boucle
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle
- Type de disqueDisque H&L en papier
- ECCNEAR99
- GradeUltra fin
- FEPA de grainGruau de maïs P1000
- Numéro de grainP1000
- Code d’harmonisation6805.20
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant63642506375
- Numéro CUP du fabricant636425063759
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique
- CUP_NON63642506375
Aperçu
- Abrasif en alumine céramique en gel pépiné de grade P pour un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
- L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance à la déchirure tout en conservant la flexibilité
- Le revêtement à base d’eau et de stéarate non pigmenté No-Fil et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
- Un choix exceptionnel pour les applications de ponçage à disque en papier léger à grain fin et de finition les plus exigeantes
- arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque