Motion
66261183807

NORTON ABRASIVES
66261183807

5 po Rouleau de disques PSA sans fil en papier Gold Reserve P100 grain A296 oxyde d’aluminium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI10958257
N° MFR66261183807
Prix50.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261183807

5 po Rouleau de disques PSA sans fil en papier Gold Reserve P100 grain A296 oxyde d’aluminium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI10958257
N° MFR66261183807
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
Votre prix50.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Couleur
    Jaune
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    P100
  • Quantité de colis du fabricant
    4
  • Numéro de stock du fabricant
    66261183807
  • Numéro CUP du fabricant
    662611838078
  • Nombre de disques
    100
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    Réserve d’or
  • CUP_NON
    66261183807

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAUX DE DISQUES PSA EN PAPIER DE 66261183807 5 PO
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
  • Un bon choix pour le mélange, l’élimination de la peinture et le ponçage de grains moyens sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux
  • l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles