Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre total6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- CouleurJaune
- GradeTrès fin
- Numéro de grainP320
- Quantité de colis du fabricant4
- Numéro de stock du fabricant66261183822
- Numéro CUP du fabricant662611838221
- Nombre de disques100
- Quantité du colis1
- SérieRéserve d’or
- CUP_NON66261183822
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
- L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
- Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- Un bon choix pour la finition et la microfinition à grain fin sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux
- l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles