Motion
63642506198

NORTON ABRASIVES
63642506198

6 po Rouleau de disque PSA en papier sans fil de glace sèche P500 grain A975 alumine céramique 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI10958288
N° MFR63642506198
Prix133.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642506198

6 po Rouleau de disque PSA en papier sans fil de glace sèche P500 grain A975 alumine céramique 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI10958288
N° MFR63642506198
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
Prix133.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    P500
  • Quantité de colis du fabricant
    4
  • Numéro de stock du fabricant
    63642506198
  • Numéro CUP du fabricant
    636425061984
  • Nombre de disques
    100
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    Glace sèche
  • CUP_NON
    63642506198

Aperçu

Description du fabricant
63642506198 ROULEAUX DE DISQUES PSA EN PAPIER
  • Abrasif en alumine céramique en gel pépiné de grade P pour un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
  • L’endos unique renforcé de fibres et souple de poids B saturé de latex offre une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance à la déchirure tout en conservant la flexibilité
  • Le revêtement à base d’eau et de stéarate non pigmenté No-Fil et la couche ouverte offrent une résistance maximale à la charge et aucun transfert de couleur pour travailler
  • Un choix exceptionnel pour les applications de ponçage léger à disque de papier à grain fin les plus exigeantes
  • l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles