Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbreAucun trou d’arbre
- Taille du filetage du trou central5/16 po - 24
- Diamètre8 po
- Dimensions8 x 5/16 - 24 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du disque8 po
- Taille du filetage5/16 po - 24
- Poids0.5 lb
Détails
- ApplicationMélange, mastic pour carrosserie, réparation de la surface du panneau de carrosserie, nettoyage et détails, finition, manipulation et atomisation de la peinture, préparation de la peinture, retrait de la peinture, polir, retrait de la rouille, ponçage
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8467.99.0190
- Numéro de stock du fabricant63642543712
- Numéro CUP du fabricant636425437123
- Rpm max.1500 tr/min
- Types de produitsServiettes de secours, accessoires
- CUP_NON63642543712