Motion
63642542080

NORTON ABRASIVES
63642542080

8 x 5/8-11 po. Tampon d’appoint standard sans vide à densité souple Liquid Ice pour tampons de polissage
N° D’ARTICLE MI10958296
N° MFR63642542080
Prix82.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642542080

8 x 5/8-11 po. Tampon d’appoint standard sans vide à densité souple Liquid Ice pour tampons de polissage
N° D’ARTICLE MI10958296
N° MFR63642542080
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
Prix82.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre
    8 po
  • Dimensions
    8 x 5/8-11 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du disque
    8 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Application
    Nettoyage et finition, finition, microfinition,polissage
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8467.29.0010
  • Numéro de stock du fabricant
    63642542080
  • Numéro CUP du fabricant
    636425420804
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Types de produits
    Serviettes de secours, accessoires
  • CUP_NON
    63642542080

Aperçu

Description du fabricant
63642542080 ACCESSOIRES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good