Motion
07660719359

NORTON ABRASIVES
07660719359

6 x 1/2 po. Tampon d’interface multitrou à fermeture autoagrippante et à crochet à air souple
N° D’ARTICLE MI10958301
N° MFR07660719359
Prix17.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660719359

6 x 1/2 po. Tampon d’interface multitrou à fermeture autoagrippante et à crochet à air souple
N° D’ARTICLE MI10958301
N° MFR07660719359
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
Prix17.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    Aucun trou d’arbre
  • Diamètre
    6 po
  • Dimensions
    6 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du disque
    6 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’abrasif
    Serviettes de secours, accessoires
  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, mélange, remplissage de carrosserie, réparation de surface de panneau de carrosserie, nettoyage et détails, réfection sans contaminants, finition, ponçage de plancher, préparation de peinture, retrait de peinture, réparation structurelle et cosmétique en plastique,polissage, élimination de la rouille, ponçage, lissage, préparation de surface
  • Pays d’origine
    Italie
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8467.99.0190
  • Numéro de stock du fabricant
    07660719359
  • Numéro CUP du fabricant
    076607193599
  • Types de produits
    Serviettes de secours, accessoires
  • CUP_NON
    07660719359

Aperçu

Description du fabricant
07660719359 ACCESSOIRES