Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierE-wt. Papier
- Largeur totale2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifFeuilles de papier enduit, feuilles
- ApplicationPonçage, enlèvement des stocks
- Matériau de supportE-wt. Papier
- Numéro de grain80
- Numéro de stock du fabricant66261123608
- Numéro CUP du fabricant662611236089
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261123608
Aperçu
- Le grain d’alumine de zircone de première qualité est auto-affûtant, améliore le taux de coupe et minimise la chaleur
- Papier robuste de poids E, à revêtement synthétique pour une excellente durabilité et une résistance aux éclats, en plus d’un système de liaison supérieur qui optimise l’adhérence du grain et prolonge la durée de vie du produit
- Non stéaré (aucun agent anti-chargement)
- la non-contamination est souvent nécessaire pour les applications de peinture automobile et aérospatiale de première qualité
- Conception à couche ouverte pour une charge réduite
- coller sur un bloc de ponçage comme meilleur choix pour l’élimination des matériaux robustes pour le remplissage de carrosserie, la fibre de verre et le ponçage composite