Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Largeur totale2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifFeuilles de papier enduit, feuilles
- ApplicationRemplisseur de carrosserie, propre et détaillé, finition, préparation de la peinture, ponçage, préparation de la surface
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- Numéro de grainP120
- Numéro de stock du fabricant66261131644
- Numéro CUP du fabricant662611316446
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261131644
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, un rendement exceptionnel sur toutes les surfaces et tous les revêtements
- Endos unique renforcé de fibres et de poids B saturé de latex pour une amélioration de 50 - 60 % de la résistance à la déchirure
- Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
- Fixez-le à une planche de ponçage comme meilleur choix pour l’élimination modérée des matériaux sur les surfaces peintes, les composites, les plastiques ou tout autre matériau qui a tendance à se charger