Motion
07660768173

NORTON ABRASIVES
07660768173

9 x 11 po. Feuille de papier ProSand P100 grain A259PS oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10958360
N° MFR07660768173
Prix33.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660768173

9 x 11 po. Feuille de papier ProSand P100 grain A259PS oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10958360
N° MFR07660768173
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
Prix33.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Nettoyage et finition, finition, ponçage
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    07660768173
  • Numéro CUP du fabricant
    076607681737
  • Type de montage
    Dépend de la machine
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    07660768173

Aperçu

Description du fabricant
07660768173 FEUILLES
  • L’abrasif traité thermiquement de première qualité offre une coupe plus rapide et une durée de ponçage plus longue que l’ancienne technologie
  • Le poids accru de l’endos, le renforcement des fibres et la saturation en latex offrent une meilleure rétention des grains et une meilleure résistance aux déchirures, tout en étant très flexible pour faciliter le pliage et le dépliant
  • Revêtement de stéarate à base d’eau (anti-obstruction) non pigmenté, couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
  • Sans colorant pour un transfert de couleur nul, utilisez ce papier de verre comme meilleur choix pour l’élimination modérée des matériaux