Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier
- Largeur totale9 po
- Longueur de la feuille11 po
- Largeur de feuille9 po
Détails
- Matériau abrasifGrenat
- Type d’abrasifFeuilles de papier enduit, feuilles
- ApplicationFinition, ponçage
- Matériau de supportPoids en C Papier
- Numéro de grain150
- Numéro de stock du fabricant07660701581
- Numéro CUP du fabricant076607015815
- Type de montageDépend de la machine
- Quantité du colis25
- CUP_NON07660701581
Aperçu
- Abrasif naturel à grenat
- action de coupe nette et uniforme
- Feuilles de papier légères idéales pour le ponçage des bois tendres
- Pour le ponçage à la main et à la machine du bois blanc
- Un bon choix pour le ponçage des premières couches et le lissage final de la surface