Motion
07660700365

NORTON ABRASIVES
07660700365

9 x 11 po. Feuille de papier Oxyde d’aluminium, grain adjoint A213/A212
N° D’ARTICLE MI10958386
N° MFR07660700365
Prix35.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660700365

9 x 11 po. Feuille de papier Oxyde d’aluminium, grain adjoint A213/A212
N° D’ARTICLE MI10958386
N° MFR07660700365
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
Prix35.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Élimination de la peinture, ponçage
  • Matériau de support
    Poids en C Papier
  • Numéro de stock du fabricant
    07660700365
  • Numéro CUP du fabricant
    076607003652
  • Type de montage
    Dépend de la machine
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    07660700365

Aperçu

Description du fabricant
07660700365 FEUILLES
  • Grain d’oxyde d’aluminium, couche ouverte offrant une action de coupe agressive pour toutes les applications de ponçage à sec
  • Endos de poids C pour le ponçage à la main et les applications mécaniques légères
  • Utiliser pour le ponçage à la main ou à la machine du bois, du métal, du plastique et de la fibre de verre, ainsi que pour enlever la vieille peinture
  • Un bon choix pour toutes les phases du processus de ponçage, de l’enlèvement de matériaux lourds à la préparation de surface fine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté