Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Largeur totale2-3/4 po
- Longueur du rouleau13 verges
- Largeur du rouleau2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifRouleaux de papier enduit, Rouleaux
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- CouleurBleu
- Numéro de grainP180
- Numéro de stock du fabricant63642506118
- Numéro CUP du fabricant636425061182
- Quantité du colis1
- CUP_NON63642506118
Aperçu
- La conception de trou d’aspiration en spirale, abrasif en alumine céramique à gel ensemencé de qualité P et découpé au laser maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination, et offre un taux de coupe frais, rapide et constant et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
- Endos en papier saturé de latex B-wt unique renforcé de fibres pour une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
- perforé pour un ajustement facile
- Le revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau offre une résistance à la charge améliorée et aucun transfert de couleur au travail
- Le meilleur choix pour les applications de ponçage et de finition à sec à grain fin les plus exigeantes
- l’arrière autoagrippant permet une fixation rapide et facile et un retrait propre