Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Largeur totale4-1/2 po
- Longueur du rouleau10 verges
- Largeur du rouleau4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifRouleaux de papier enduit, Rouleaux
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- CouleurBrun
- Numéro de grainP100
- Numéro de stock du fabricant66261131696
- Numéro CUP du fabricant662611316965
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261131696
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, un rendement exceptionnel sur toutes les surfaces et tous les revêtements
- Endos en papier unique renforcé de fibres et de poids B saturé de latex pour une amélioration de 50 - 60 % de la résistance aux déchirures, une flexibilité exceptionnelle, peut être plié sans fissuration
- Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
- Meilleur choix pour le ponçage et la finition à sec à grain moyen haute performance sur l’aluminium, la fibre de verre, les composites, les bois durs et les bois mous
- l’adhésif sensible à la pression permet une application et un retrait faciles